色ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×720質量(kg)32折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×531×1010仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキングオプション幕板(JTN-P15、JTN-P18)、棚(JTN-T15、JTN-T18)(別売)材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)幅(mm)1800高さ(mm)720奥行(mm)600キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18パネルなしサービス分類組立・設置・取付