色ミディアムブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700質量(kg)32仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング、かばん掛けフック付き、棚なし、幕板別売オプション専用幕板 幅1800mm用(YS-P18)材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)幅(mm)1800高さ(mm)700ピッチ(mm)125奥行(mm)600間口(mm)1800キャスターストッパー2個付き外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×700材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板天板厚さ(mm)25