色エッジ:上下2色(ホワイト/ブラック)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×720質量(kg)19.8仕様アジャスター(調整範囲:+10mm)、配線口付、フォールディング機構、平行スタッキングオプション幕板(YU-P15G)、棚(YU-T15S)、配線トレー(YU-WT)(別売)材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:50×29.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)・アルミダイキャスト幅(mm)1500高さ(mm)720奥行(mm)450キャスターストッパー2個付色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)20