YU-1560WH YU フォールディングテーブル(組立サービス無し) ジョインテックス 85276136

 

YU-1560WH YU フォールディングテーブル(組立サービス無し) ジョインテックス 85276136
YU-1560WH YU フォールディングテーブル(組立サービス無し) ジョインテックス 85276136
YU-1560WH YU フォールディングテーブル(組立サービス無し) ジョインテックス 85276136
YU-1560WH YU フォールディングテーブル(組立サービス無し) ジョインテックス 85276136
YU-1560WH YU フォールディングテーブル(組立サービス無し) ジョインテックス 85276136
YU-1560WH YU フォールディングテーブル(組立サービス無し) ジョインテックス 85276136
YU-1560WH YU フォールディングテーブル(組立サービス無し) ジョインテックス 85276136
YU-1560WH YU フォールディングテーブル(組立サービス無し) ジョインテックス 85276136

YU フォールディングテーブル(組立サービス無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
奥行(mm)600
幅(mm)1500
内容量1台注文コード85276136品番YU-1560WH
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

スタッキングピッチ99mmを実現したアルミダイキャスト脚のフォールディングテーブル。
天板開閉時に使用する操作レバーはしっかり握れる大きめサイズを採用し、アジャスターにより高さ調節が可能。
キャスターのストッパーは操作がしやすい大きめのレバーを採用。
オプションで幕板、棚、配線トレーを設置できます。

エッジ:上下2色(ホワイト/ブラック)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×600×720質量(kg)23.2仕様アジャスター(調整範囲:+10mm)、配線口付、フォールディング機構、平行スタッキングオプション幕板(YU-P15G)、棚(YU-T15S)、配線トレー(YU-WT)(別売)材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:50×29.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)・アルミダイキャスト幅(mm)1500高さ(mm)720奥行(mm)600キャスターストッパー2個付色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)20
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届けのみとなります。組立設置作業は行いません。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,010/税込3,311
北海道地方数量1につき3,010/税込3,311
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする