T80-9110-01 パーテーション(透明) ナリカ 85278123

T80-9110-01 パーテーション(透明) ナリカ 85278123
T80-9110-01 パーテーション(透明) ナリカ 85278123

パーテーション(透明)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード85278123品番T80-9110-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000
透明寸法(mm)600×550×3サイズS付属品スタンド2個材質アクリル
注意
※アルコールでの拭き掃除は、傷、割れなどの原因になりますのでご注意ください。
※熱、水分によって板の反りが発生する場合があります。
※火気付近でのご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする