曜日別特売
OS-1545S-TK 折りたたみフライトテーブル ニシキ工業 85278209

 

OS-1545S-TK 折りたたみフライトテーブル ニシキ工業 85278209
OS-1545S-TK 折りたたみフライトテーブル ニシキ工業 85278209
OS-1545S-TK 折りたたみフライトテーブル ニシキ工業 85278209
OS-1545S-TK 折りたたみフライトテーブル ニシキ工業 85278209
OS-1545S-TK 折りたたみフライトテーブル ニシキ工業 85278209

折りたたみフライトテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
奥行(mm)450
チーク
幅(mm)1500
内容量1台注文コード85278209品番OS-1545S-TK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板を開く際はセーフティロック機能付の為、手を挟む心配がございません。スチールパイプ棚付きです。エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部は、スチールパイプ (Φ31.8)の焼付塗装となります。脚端にはΦ60双輪ナイロンキャスター(ストッパー4個)付きです。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室チーク本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×700折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)450×430×1195幅(mm)1500高さ(mm)700奥行(mm)450キャスターあり材質(天板)メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする