曜日別特売
TOV-S1875K-PL スタッキングテーブル ニシキ工業 85279575

 

TOV-S1875K-PL スタッキングテーブル ニシキ工業 85279575
TOV-S1875K-PL スタッキングテーブル ニシキ工業 85279575
TOV-S1875K-PL スタッキングテーブル ニシキ工業 85279575
TOV-S1875K-PL スタッキングテーブル ニシキ工業 85279575
TOV-S1875K-PL スタッキングテーブル ニシキ工業 85279575

スタッキングテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1800奥行(mm)750天板:ペールウッド、脚部:シルバー注文コード85279575品番TOV-S1875K-PL
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

スタッキングでコンパクトに収納が出来ます。天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で抗菌仕様となります。エッジ部は耐久性に優れ、表面材との一体感が得られるABS樹脂エッジ巻です。脚部は、支柱/スチール楕円パイプ (80×25)ベース/スチール楕円パイプ(54×28)の焼付塗装となります。脚端にはΦ50双輪ナイロンキャスター(アジャスト機能4ケ所・ストッパー4個)付です

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室天板:ペールウッド、脚部:シルバー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×750×720材質天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂、脚部/支柱:スチール楕円パイプ、ベース:スチール楕円パイプ、キャスター:ナイロン幅(mm)1800高さ(mm)720ピッチ(mm)143(スタック)奥行(mm)750色(天板)ペールウッド天板形状角型グリーン購入法適合パネルなし
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,790/税込5,269
北海道地方数量1につき6,010/税込6,611
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする