曜日別特売
KMH-B1590-MP 会議用テーブル ニシキ工業 85280643

 

KMH-B1590-MP 会議用テーブル ニシキ工業 85280643
KMH-B1590-MP 会議用テーブル ニシキ工業 85280643
KMH-B1590-MP 会議用テーブル ニシキ工業 85280643
KMH-B1590-MP 会議用テーブル ニシキ工業 85280643
KMH-B1590-MP 会議用テーブル ニシキ工業 85280643
KMH-B1590-MP 会議用テーブル ニシキ工業 85280643

会議用テーブル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送18日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1500奥行(mm)900メープル注文コード85280643品番KMH-B1590-MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

4本脚を折りたたみコンパクトに収納が可能な会議テーブルです。天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部は、スチールパイプ (Φ42.7)の粉体塗装となります。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室メープル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×900×700幅(mm)1500高さ(mm)700奥行(mm)900グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,580/税込3,938
北海道地方数量1につき4,410/税込4,851
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする