曜日別特売
DST-55 iTouchスタンド SDS 85280844

DST-55 iTouchスタンド SDS 85280844
DST-55 iTouchスタンド SDS 85280844
DST-55 iTouchスタンド SDS 85280844

iTouchスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード85280844品番DST-55
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

タッチディスプレイ専用の移動式スタンド
知りたい情報にタッチする
iTouchスタンドの「i」は、informationの「i」
簡易的なタッチディスプレイの使用に最適な移動式のスタンドです。
多言語対応などでますます活躍が期待されるタッチディスプレイを置きたい場所に気軽に設置でき、安全にタッチ操作できます。

タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)40、PC収納部:10まで適合モニターサイズ32~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×968×550、PC収納部:390×125×410質量(kg)34材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400中心高さ(mm)画面:900~1000高さ調整範囲(mm)100ピッチ・2段階調整角度(°)チルト調整:-20/-30/-40/-50/-60キャスター径(Φmm)50×4 ストッパーなし標準装備品アジャスター付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター1台

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする