曜日別特売
DS-S30W1-A デジタルサイネージスタンド SDS 85281018

DS-S30W1-A デジタルサイネージスタンド SDS 85281018
DS-S30W1-A デジタルサイネージスタンド SDS 85281018
DS-S30W1-A デジタルサイネージスタンド SDS 85281018

デジタルサイネージスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード85281018品番DS-S30W1-A
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのミニマムタイプ。
ミニマムタイプは、コストパフォーマンスに特化したシンプルデザイン。

ホワイト付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)27タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする