曜日別特売
DK-OPB1 台形OPPバッグ HEADS(ヘッズ) 85282759

※単体画像

DK-OPB1 台形OPPバッグ HEADS(ヘッズ) 85282759
DK-OPB1 台形OPPバッグ HEADS(ヘッズ) 85282759

台形OPPバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1パック(100枚)仕様食品対応注文コード85282759品番DK-OPB1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

カットしたシフォンケーキ用の台形OPP袋です。直径20~21cm、8~10等分にしたカットシフォンケーキがキレイに入るサイズです。1辺を留めるだけで完成するので、シート状のフィルムよりもカンタン・キレイに包むことができます。シールやリボンと合わせるのもおすすめです。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210(130)×130材質OPP[透明]タイプ無地仕様食品対応
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85282759
2024-07-05
用途: カットシフォンの梱包
palapaLa pOna製造業

カットシフォンが入れやすく閉じやすい作りになっているので作業が素早くできてありがたいです。購入してよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 85282759
2024-01-29
用途: シフォンケーキのカット個包装
製造業

シフォンケーキのカットは三角形でいびつなため、フィルムで綺麗に包むにはコツが必要になり難しいのですが、この袋があれば、カドッコもピッチリ、袋状になっているため、見た目もよく、綺麗に包装する事ができて、絶対に使った方が、包装も早くできて、かつ綺麗で、売り場も綺麗に見えます。

1が参考にしています
対象商品 : 85282759
2023-07-28
用途: シフォンケーキの包装用の時
製造業

20㎝型のシフォンケーキを10等分にカットした物を入れるのに丁度良かった。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする