- りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻き ノーブランド 85284256

りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
外径(Φmm)6
肉厚(mm)1
内容量1巻注文コード85284256品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
外径(Φmm)6肉厚(mm)1成分銅/99.9%以上長さ(m)20比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)材質りん脱酸銅厚さ(mm)1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする