アール・エフ・ヤマカワ
片面ホーローホワイトボードⅡ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900
1200×900
1800×900
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85286776
品番
SHWBH2-1290ASWH2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたホーロータイプの片面ホワイトボード。
粉受け部の耐荷重は3Kg、キャスター4個にはストッパーがついています。マーカー、イレイザーは付属しておりません。
種類
脚付き・無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900
表示内容
無地
材質(表面)
スチール(ホーロー仕上げ)、ペーパーコア
材質
板面フレーム・粉受け:アルミ、合成樹脂、脚部:スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)
ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1244×565×1788
付属品
六角レンチ
質量(kg)
約14.5
色
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
組立説明書(3.81MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※前モデルからキャスターが変更され、商品高さが約2mm低くなります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1につき
¥
4,540
/
税込
¥
4,994
離島
数量1以上のご注文
お送りできません