曜日別特売
QL-192RZ QUALL(クオール) 19型液晶ハイビジョンLEDテレビ APEX 85286873

QL-192RZ QUALL(クオール) 19型液晶ハイビジョンLEDテレビ APEX 85286873
QL-192RZ QUALL(クオール) 19型液晶ハイビジョンLEDテレビ APEX 85286873
QL-192RZ QUALL(クオール) 19型液晶ハイビジョンLEDテレビ APEX 85286873
QL-192RZ QUALL(クオール) 19型液晶ハイビジョンLEDテレビ APEX 85286873
QL-192RZ QUALL(クオール) 19型液晶ハイビジョンLEDテレビ APEX 85286873

QUALL(クオール) 19型液晶ハイビジョンLEDテレビ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85286873品番QL-192RZ
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

お求めやすい価格でありながら国内生産にこだわり品質重視しております。地上波デジタル1波モデル。

画面サイズ19型パネル2K付属品リモコン、リモコン電池(単4×6本)、保証書、取扱説明書質量(kg)約1.5kg電圧(V)12電源DC12V消費電力20W(定格)/1W(待機)28kwh/年(年間消費電力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×264(299)×75(165)(スタンド含む)電気代の目安760入力端子ビデオ入力×1、HDMI×1、PC(VGA)入力×1、PC音声入力×1VESAマウント(mm)100×100 M6スピーカー2W+2W色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン出力x1、同軸デジタル音声x1画素数1366×768アスペクト比0.672916666666667本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437x264x75TVチューナー地上デジタル×1発売年2022年モニターサイズ19型輝度(cd/m2)200応答時間(ms)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする