曜日別特売
ECI-EKUIL6P+BK リサイクルインク エプソン対応 クマノミ互換 エコリカ 85288255

リサイクルインク エプソン対応 クマノミ互換

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ注文コード85288255品番ECI-EKUIL6P+BK
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

EPSON(エプソン)用 クマノミシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合機種メーカーEPSONセット内容KUI-BK-L互換(染料ブラック×2個) 、 KUI-C-L互換(染料シアン) 、KUI-M-L互換(染料マゼンタ) 、 KUI-Y-L互換(染料イエロー) 、KUI-LC-L互換(染料ライトシアン) 、 KUI-LM-L互換(染料ライトマゼンタ)種別リサイクルブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタエコマーク認定認定対応機種EP-879AB/AR/AW、EP-880AB/AN/AR/AWインク染料グリーン購入法適合適合純正型番KUI-6CL-L+KUI-BK-Lエコマーク認定番号19 142 065
注意
※非純正品の注意が表示されることがございます。手順に沿って操作いただくことで問題なくご使用いただけます。
※操作手順に関しましては、エコリカHPをご覧ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする