サイトー工業
型枠サポート材 サポートベース受金物 9mmタイプ
商品レビューを投稿する
内容量
1箱(10個)
注文コード
85289244
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!
用途
壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
表面処理
ユニクロメッキ
板厚(mm)
9
幅(mm)
80
全長(mm)
240
全高(mm)
70
質量(kg/個)
1.6
関連資料:
(0.29MB)
注意
※必ず、チェーンが引張る壁側に近くなるように取り付けてください。
※必ず、アンカーと周り止めの釘を打ち込んで取り付けてください。
※表面処理は写真と異なる場合があります。