M4X8 ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア) 85290897

 

M4X8 ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア) 85290897
M4X8 ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア) 85290897
M4X8 ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア) 85290897
M4X8 ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア) 85290897
M4X8 ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア) 85290897
M4X8 ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア) 85290897

ステンレス用六角軸面取りドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ドリル径(Φmm)4
刃径(mm)(面取刃径)8.3
全長(mm)56
内容量1本注文コード85290897品番M4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。
皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。
HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。
プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。

用途
鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。
刃径(mm)(面取刃径)8.3材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118全長(mm)56ドリル径(Φmm)4面取り角度(°)90軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする