10000700 刃物鋼彫刻刀 7本組(平常心道) 道刃物工業 85293426

10000700 刃物鋼彫刻刀 7本組(平常心道) 道刃物工業 85293426
10000700 刃物鋼彫刻刀 7本組(平常心道) 道刃物工業 85293426
10000700 刃物鋼彫刻刀 7本組(平常心道) 道刃物工業 85293426
10000700 刃物鋼彫刻刀 7本組(平常心道) 道刃物工業 85293426

刃物鋼彫刻刀 7本組(平常心道)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
85293426
品番
10000700
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

手ごろな価格と使いやすさで木彫り初心者や入門用にオススメの刃物鋼彫刻刀7本セットです。
基本的なセット内容なのでこれから木彫りを始める方には最適です。木箱入り
ハンドルがヒノキ製なので軽くてしっくりと手になじみます。

用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
セット内容
平刀9/印刀9/丸刀3/9/三角6/浅丸12/丸スクイ9(mm)
材質
刃物鋼青紙2号
柄長さ(mm)
180
柄
木曽ヒノキ
ケース
桐箱

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする