f9h-dicame-k0000843469 液晶保護フィルム Nikon D500 / D5 / D810A / D810 66mm x 49mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 85294783

f9h-dicame-k0000843469 液晶保護フィルム Nikon D500 / D5 / D810A / D810 66mm x 49mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 85294783
f9h-dicame-k0000843469 液晶保護フィルム Nikon D500 / D5 / D810A / D810 66mm x 49mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 85294783
f9h-dicame-k0000843469 液晶保護フィルム Nikon D500 / D5 / D810A / D810 66mm x 49mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 85294783
f9h-dicame-k0000843469 液晶保護フィルム Nikon D500 / D5 / D810A / D810 66mm x 49mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 85294783
f9h-dicame-k0000843469 液晶保護フィルム Nikon D500 / D5 / D810A / D810 66mm x 49mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 85294783
f9h-dicame-k0000843469 液晶保護フィルム Nikon D500 / D5 / D810A / D810 66mm x 49mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 85294783
f9h-dicame-k0000843469 液晶保護フィルム Nikon D500 / D5 / D810A / D810 66mm x 49mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 85294783
f9h-dicame-k0000843469 液晶保護フィルム Nikon D500 / D5 / D810A / D810 66mm x 49mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 85294783
f9h-dicame-k0000843469 液晶保護フィルム Nikon D500 / D5 / D810A / D810 66mm x 49mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 85294783

液晶保護フィルム Nikon D500 / D5 / D810A / D810 66mm x 49mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード85294783品番f9h-dicame-k0000843469
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。

適合機種ニコン D500 / D5 / D810A / D810特性高硬度9H取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
注意
※フィルムのサイズは、液晶画面表示領域のみをカバーしディスプレイ全てを覆う仕様ではございません。
※ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※画面サイズに合わせておりますが、万が一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットしてご利用下さい。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする