曜日別特売
HPF-DRB-100 HPフィラメント(デュラビオ タイプ) ホッティーポリマー 85297845

※フィラメント写真

HPF-DRB-100 HPフィラメント(デュラビオ タイプ) ホッティーポリマー 85297845
HPF-DRB-100 HPフィラメント(デュラビオ タイプ) ホッティーポリマー 85297845

HPフィラメント(デュラビオ タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(100g)
内容量1巻(100g)注文コード85297845品番HPF-DRB-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。
また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。

用途
三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント
材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」フィラメント径(Φmm)1.75±0.15透明質量(g)100温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため)
関連資料:(0.75MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする