LT-NLES14L-HN LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301704

 

LT-NLES14L-HN LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301704
LT-NLES14L-HN LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301704
LT-NLES14L-HN LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301704
LT-NLES14L-HN LEDスリム多目的灯 オーム電機 85301704

LEDスリム多目的灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
光源色電球色
全光束(Lm)1300
定格消費電力(W)14.0
内容量1台注文コード85301704品番LT-NLES14L-HN
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます

電球の種類LED光源色電球色定格消費電力(W)14.0定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1300エネルギー消費効率(Lm/W)92.8平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約857×34×61(本体のみ)本体質量(g)約505取付ピッチ(mm)755付属品固定用ネジ×2本、電源コード約1.4m×1本、固定用両面テープ×9枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
取扱説明書:(1.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする