TKG
ステリ舞(空間除菌消臭装置)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85310515
品番
-
販売価格(税込)
¥39,600
販売価格(税別)
¥
36,000
バスケットに入れる
乾燥防止と除菌・消臭のW効果!
3μmの噴霧粒子のため、周囲を濡らしません。
ウイルス感染対策や室内の臭い対策などに最適です。
電源(V)
単相100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
約25
定格時間(時間)
15
タンク容量(L)
4.5
適合床面積
23m
2
(約15畳)
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×265×315
TKG品番
9-1530-0401
注意
※10を50倍に希釈してお使いください。