SBLU-1809-B2 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85311145

SBLU-1809-B2 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85311145
SBLU-1809-B2 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85311145

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
グレー
サイズS
内容量1個注文コード85311145品番SBLU-1809-B2
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

後ろヨーク切替下の両サイドにタックを入れ、動きやすさに配慮したオックスフォード素材の長袖シャツです。
汎用性の高いボタンダウン仕様で、清潔感ときちんと感を演出します。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンや小物の収納に便利です。
袖口はカフス仕様で、2つボタンによるサイズ調整が可能です。
オフホワイト・ブルー・グレーの3色展開で、職場の雰囲気に合わせて選べます。
レストラン、カフェなどの飲食店や接客業、オフィスワークなど幅広い業種におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットグレーサイズS胸囲(cm)104混率(%)綿70・ポリエステル30肩幅(cm)43袖丈(cm)55着丈(cm)73首廻り(cm)38生地オックス・フォードTKG品番9-1513-1102性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする