曜日別特売
TS-VLD-10-20-2 VL型鏡筒 中央精機 85321618

VL型鏡筒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台接眼レンズOC-20対物レンズOB-10目盛板クロス(目盛なし)注文コード85321618品番TS-VLD-10-20-2
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

照明装置が白色LED光源の製品です。接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。ご相談ください。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。

質量(kg)1.2鏡筒形式傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163対物レンズOB-10接眼レンズOC-20目盛板クロス(目盛なし)総合倍率200×作動距離(mm)(W.D.)6.7実視野(Φmm)1.2光源白色LED電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz)ケーブル長(m)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする