ヨネックス(YONEX)
スポーツグラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブラック/ピンク
ブラック
ブラック/ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85322345
品番
AC397
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ジュニア・レディースにも対応したスポーティーなコンパクトモデル。UVカット(有害紫外線カット率99.9%以上)・撥水コート・ノーズパット調整機能。
色
ブラック/ピンク
材質
レンズ:ポリカーボネイト(偏光)、フレーム:プラスチック
付属品
セミハードケース付
機能
UVカット、撥水コート、ノーズパッド調整機能、有害紫外線カット率99.9%以上、可視光線透過率27%