曜日別特売
TR-WL009 充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載 トライメイト 85323928

 

TR-WL009 充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載 トライメイト 85323928
TR-WL009 充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載 トライメイト 85323928
TR-WL009 充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載 トライメイト 85323928
TR-WL009 充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載 トライメイト 85323928

充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き・ドライバー・レンチ搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85323928品番TR-WL009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。
カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。
ドライバー、栓抜き付き

用途作業、アウトドアなど電球の種類LEDフックカラビナ型材質アルミニウム合金明るさ(Lm)300点灯方式強モード→弱モード→ストロボモードインターフェイスUSB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×97×26質量(g)55使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhマグネット底面マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする