FM-19N2(H) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N2(H) ダイニチ工業 85323998

 

FM-19N2(H) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N2(H) ダイニチ工業 85323998
FM-19N2(H) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N2(H) ダイニチ工業 85323998
FM-19N2(H) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N2(H) ダイニチ工業 85323998
FM-19N2(H) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N2(H) ダイニチ工業 85323998
FM-19N2(H) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N2(H) ダイニチ工業 85323998
FM-19N2(H) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N2(H) ダイニチ工業 85323998
FM-19N2(H) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N2(H) ダイニチ工業 85323998
FM-19N2(H) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N2(H) ダイニチ工業 85323998

業務用石油ストーブ ブルーヒーター Nタイプ(自然対流) FM-19N2(H)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード85323998品番FM-19N2(H)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥114,800販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

放射による暖房でしっかり暖めます。
【タイプ】天板が熱くなるファン無しタイプ。
【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、
【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、
大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。

用途
暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
タンク容量(L)19暖房の目安(木造)47畳(76.1m2)まで暖房の目安(コンクリート)65畳(105.3m2)までメタリックグレー質量(kg)18.4暖房出力(kW)18.50-5.60(最大-最小)燃料消費量(L/h)1.80-0.545(最大-最小)燃焼継続時間(h)10.5-34.9(大火力-小火力)消費電力(W)413-180(大火力時-小火力時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)724×507×581(置き台含む)電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)3機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定仕様着火速度:80秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする