YM-DK30-1 被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ) 85327997

YM-DK30-1 被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ) 85327997
YM-DK30-1 被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ) 85327997

被覆熱電対(K熱電対)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(100m)
仕上がり寸法(mm)2.1×3.2
内容量1巻(100m)注文コード85327997品番YM-DK30-1
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。

種別被覆熱電対熱電対K熱電対被覆材PVC、絶縁、シース心線径(Φmm)0.32単線仕上がり寸法(mm)2.1×3.2対数(P)1材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする