山里産業(ヤマリ)
被覆熱電対(T熱電対)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(10m)
1巻(50m)
1巻(100m)
1巻(500m)
1セット(500m×2巻)
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
85328058
品番
YM-DT30-1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PVC被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
熱電対
T熱電対
被覆材
PVC、絶縁、シース
色
茶
心線径(Φmm)
0.32単線
仕上がり寸法(mm)
2.1×3.2
対数(P)
1
材質(脚)
プラス:銅、マイナス:コンスタンタン