YM-DT65-1 被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ) 85328085

YM-DT65-1 被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ) 85328085
YM-DT65-1 被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ) 85328085

被覆熱電対(T熱電対)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
内容量1巻(100m)注文コード85328085品番YM-DT65-1
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

PVC被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。

種別被覆熱電対熱電対T熱電対被覆材PVC、絶縁、シース心線径(Φmm)0.65単線仕上がり寸法(mm)2.6×4.0対数(P)1材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする