CNCR-C+3.6 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎) 85328828

超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)3.6注文コード85328828品番CNCR-C+3.6
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

右刃左ネジレ7°TiCNコート

用途超硬自動旋盤用リーマ全長(mm)60外径(Φmm)3.6刃長(mm)20シャンク径(mm)3材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする