EIKO(栄工舎)
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
3.7
注文コード
85328837
品番
CNCR-C+3.7
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途
超硬自動旋盤用リーマ
全長(mm)
60
外径(Φmm)
3.7
刃長(mm)
20
シャンク径(mm)
3
材質
超硬 K10
刃形
スパイラル
コーティング
TiCN
外径公差(mm)
+0.005/0