EIKO(栄工舎)
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
6.02
6.02
6.02
4.97
4.98
4.99
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.97
5.98
5.99
6.01
6.03
6.04
6.05
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.97
7.98
7.99
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.97
9.98
9.99
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
0.97
0.98
0.99
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.97
1.98
1.99
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.97
2.98
2.99
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.97
3.98
3.99
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.97
11.98
11.99
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
刃長(mm)
25
12
16
20
25
30
全長(mm)
65
50
60
65
70
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85330115
品番
CNCR-C+6.02
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途
超硬自動旋盤用リーマ
全長(mm)
65
材質
超硬 K10
コーティング
TiCN
外径(Φmm)
6.02
刃長(mm)
25
シャンク径(mm)
5
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
スパイラル