曜日別特売
CNCR-C+0.985 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎) 85330648

超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)0.985
0.985
0.975
0.995
1.005
1.015
1.025
1.035
1.045
1.975
1.985
1.995
2.005
2.015
2.025
2.035
2.045
2.975
2.985
2.995
3.005
3.015
3.025
3.035
3.045
3.975
3.985
3.995
4.005
4.015
4.025
4.035
4.045
4.975
4.985
4.995
5.005
5.015
5.025
5.035
5.045
5.975
5.985
5.995
6.005
6.015
6.025
6.035
6.045
6.975
6.985
6.995
7.005
7.015
7.025
7.035
7.045
7.975
7.985
7.995
8.005
8.015
8.025
8.035
8.045
8.975
8.985
8.995
9.005
9.015
9.025
9.035
9.045
9.975
9.985
9.995
10.005
10.015
10.025
10.035
10.045
10.975
10.985
10.995
11.005
11.015
11.025
11.035
11.045
11.975
11.985
11.995
12.005
12.015
12.025
12.035
12.045
刃長(mm)12
全長(mm)50
内容量1本注文コード85330648品番CNCR-C+0.985
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

右刃左ネジレ7°TiCNコート

用途超硬自動旋盤用リーマ全長(mm)50材質超硬 K10コーティングTiCN外径(Φmm)0.985刃長(mm)12シャンク径(mm)3外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする