EIKO(栄工舎)
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
4.995
4.995
4.995
4.975
4.985
5.005
5.015
5.025
5.035
5.045
5.975
5.985
5.995
6.005
6.015
6.025
6.035
6.045
6.975
6.985
6.995
7.005
7.015
7.025
7.035
7.045
7.975
7.985
7.995
8.005
8.015
8.025
8.035
8.045
8.975
8.985
8.995
9.005
9.015
9.025
9.035
9.045
9.975
9.985
9.995
10.005
10.015
10.025
10.035
10.045
0.975
0.985
0.995
1.005
1.015
1.025
1.035
1.045
1.975
1.985
1.995
2.005
2.015
2.025
2.035
2.045
2.975
2.985
2.995
3.005
3.015
3.025
3.035
3.045
3.975
3.985
3.995
4.005
4.015
4.025
4.035
4.045
10.975
10.985
10.995
11.005
11.015
11.025
11.035
11.045
11.975
11.985
11.995
12.005
12.015
12.025
12.035
12.045
刃長(mm)
25
12
16
20
25
30
全長(mm)
65
50
60
65
70
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85330973
品番
CNCR-C+4.995
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途
超硬自動旋盤用リーマ
全長(mm)
65
材質
超硬 K10
コーティング
TiCN
外径(Φmm)
4.995
刃長(mm)
25
シャンク径(mm)
4
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
スパイラル