CSGR-A+3.5 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎) 85338007

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)3.5
3.5
3
4
4.5
5
5.5
5.7
6
6.5
7
7.5
7.6
7.8
7.9
8
8.5
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
14.1
14.2
14.3
14.5
15
15.5
16
16.1
16.2
16.5
17
18
18.1
18.2
18.5
19
19.1
19.2
19.3
19.5
20
刃長(mm)12
全長(mm)100
内容量1本注文コード85338007品番CSGR-A+3.5
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

シャンクスルークーラント

用途貫通穴加工用全長(mm)100材質超硬 K10コーティングTiAlN外径(Φmm)3.5刃長(mm)12シャンク径(mm)4外径公差(mm)+0.009/+0.004刃形ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする