CSGR-A+6.5 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎) 85338077

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)6.5
6.5
7
7.5
7.6
7.8
7.9
8
3
3.5
4
4.5
5
5.5
5.7
6
8.5
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
14.1
14.2
14.3
14.5
15
15.5
16
16.1
16.2
16.5
17
18
18.1
18.2
18.5
19
19.1
19.2
19.3
19.5
20
刃長(mm)16
全長(mm)130
内容量1本注文コード85338077品番CSGR-A+6.5
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シャンクスルークーラント

用途貫通穴加工用全長(mm)130材質超硬 K10コーティングTiAlN外径(Φmm)6.5刃長(mm)16シャンク径(mm)8外径公差(mm)+0.012/+0.006刃形ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする