EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
12
12
12
10.3
10.5
11
11.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
5.7
6
6.5
7
7.5
7.6
7.8
7.9
8
8.5
9
9.5
10
12.5
13
14
14.1
14.2
14.3
14.5
15
15.5
16
16.1
16.2
16.5
17
18
18.1
18.2
18.5
19
19.1
19.2
19.3
19.5
20
刃長(mm)
19
12
16
19
22
25
全長(mm)
150
100
120
130
150
180
200
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85338226
品番
CSGR-A+12
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
シャンクスルークーラント
用途
貫通穴加工用
全長(mm)
150
材質
超硬 K10
コーティング
TiAlN
外径(Φmm)
12
刃長(mm)
19
シャンク径(mm)
12
外径公差(mm)
+0.015/+0.007
刃形
ストレート