EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
2.98
2.98
2.98
2.97
2.99
3.01
3.02
3.03
3.97
3.98
3.99
4.01
4.02
4.03
4.97
4.98
4.99
5.01
5.02
5.03
5.97
5.98
5.99
6.01
6.02
6.03
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.97
7.98
7.99
8.01
8.02
8.03
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.97
9.98
9.99
10.01
10.02
10.03
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.97
11.98
11.99
12.01
12.02
12.03
12.97
12.98
12.99
13.01
13.02
13.03
13.97
13.98
13.99
14.01
14.02
14.03
14.99
15.01
15.02
15.03
15.98
15.99
16.01
16.02
17.01
17.02
18.01
18.02
18.03
20.01
20.02
20.03
刃長(mm)
12
12
16
19
22
25
全長(mm)
100
100
120
130
150
180
200
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85338558
品番
CSGR-A+2.98
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シャンクスルークーラント
用途
貫通穴加工用
全長(mm)
100
材質
超硬 K10
コーティング
TiAlN
外径(Φmm)
2.98
刃長(mm)
12
シャンク径(mm)
4
外径公差(mm)
+0.006/+0.002
刃形
ストレート