曜日別特売
CSGR-A+7.97 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎) 85338847

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)7.97
7.97
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.98
7.99
8.01
8.02
8.03
2.97
2.98
2.99
3.01
3.02
3.03
3.97
3.98
3.99
4.01
4.02
4.03
4.97
4.98
4.99
5.01
5.02
5.03
5.97
5.98
5.99
6.01
6.02
6.03
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.97
9.98
9.99
10.01
10.02
10.03
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.97
11.98
11.99
12.01
12.02
12.03
12.97
12.98
12.99
13.01
13.02
13.03
13.97
13.98
13.99
14.01
14.02
14.03
14.99
15.01
15.02
15.03
15.98
15.99
16.01
16.02
17.01
17.02
18.01
18.02
18.03
20.01
20.02
20.03
刃長(mm)16
全長(mm)130
内容量1本注文コード85338847品番CSGR-A+7.97
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

シャンクスルークーラント

用途貫通穴加工用全長(mm)130材質超硬 K10コーティングTiAlN外径(Φmm)7.97刃長(mm)16シャンク径(mm)8外径公差(mm)+0.012/+0.006刃形ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする