EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
8
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
刃長(mm)
16
12
16
19
22
25
全長(mm)
130
100
120
130
150
180
200
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85339468
品番
CSGR-DLC+8
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
シャンクスルークーラント
用途
アルミ用 DLCコート付
全長(mm)
130
材質
超硬 K10
コーティング
DLC
外径(Φmm)
8
刃長(mm)
16
シャンク径(mm)
8
外径公差(mm)
+0.012/+0.006
刃形
ストレート