曜日別特売
CSGR-DLC+10 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用 EIKO(栄工舎) 85339477

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)10
刃長(mm)19
全長(mm)130
内容量1本注文コード85339477品番CSGR-DLC+10
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

シャンクスルークーラント

用途
アルミ用 DLCコート付
全長(mm)130材質超硬 K10コーティングDLC外径(Φmm)10刃長(mm)19シャンク径(mm)10外径公差(mm)+0.012/+0.006刃形ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする