EIKO(栄工舎)
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
4.3
注文コード
85339669
品番
ERR-TiN+4.3
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑後方排出、エンド刃付
用途
止まり穴加工用
全長(mm)
75
外径(Φmm)
4.3
刃長(mm)
22
シャンク径(mm)
5
外径公差(mm)
+0.009/+0.004
材質
粉末ハイス
刃形
スパイラル
コーティング
TiN