曜日別特売
ERR-TiN+6.1 エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎) 85339845

エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)6.1注文コード85339845品番ERR-TiN+6.1
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

切り屑後方排出、エンド刃付

用途止まり穴加工用全長(mm)110外径(Φmm)6.1刃長(mm)25シャンク径(mm)6外径公差(mm)+0.012/+0.006材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする