EIKO(栄工舎)
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
6.6
注文コード
85339897
品番
ERR-TiN+6.6
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑後方排出、エンド刃付
用途
止まり穴加工用
全長(mm)
110
外径(Φmm)
6.6
刃長(mm)
25
シャンク径(mm)
6
外径公差(mm)
+0.012/+0.006
材質
粉末ハイス
刃形
スパイラル
コーティング
TiN