EIKO(栄工舎)
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
2.95
2.95
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.95
9.96
9.97
9.98
9.99
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
全長(mm)
60
60
75
100
110
125
135
150
155
160
刃長(mm)
16
16
18
22
25
30
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85340588
品番
ERR-TiN+2.95
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
切り屑後方排出、エンド刃付
用途
止まり穴加工用
全長(mm)
60
材質
粉末ハイス
コーティング
TiN
外径(Φmm)
2.95
刃長(mm)
16
シャンク径(mm)
3
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
スパイラル