曜日別特売
ERR-TiN+4.97 エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎) 85340807

エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)4.97
4.97
4.95
4.96
4.98
4.99
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.95
9.96
9.97
9.98
9.99
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
全長(mm)75
刃長(mm)22
内容量1本注文コード85340807品番ERR-TiN+4.97
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

切り屑後方排出、エンド刃付

用途止まり穴加工用全長(mm)75材質粉末ハイスコーティングTiN外径(Φmm)4.97刃長(mm)22シャンク径(mm)5外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする