EIKO(栄工舎)
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
3.045
3.045
3.045
2.955
2.965
2.975
2.985
2.995
3.005
3.015
3.025
3.035
3.955
3.965
3.975
3.985
3.995
4.005
4.015
4.025
4.035
4.045
4.955
4.965
4.975
4.985
4.995
5.005
5.015
5.025
5.035
5.045
5.955
5.965
5.975
5.985
5.995
6.005
6.015
6.025
6.035
6.045
6.955
6.965
6.975
6.985
6.995
7.005
7.015
7.025
7.035
7.045
7.955
7.965
7.975
7.985
7.995
8.005
8.015
8.025
8.035
8.045
8.955
8.965
8.975
8.985
8.995
9.005
9.015
9.025
9.035
9.045
9.955
9.965
9.975
9.985
9.995
10.005
10.015
10.025
10.035
10.045
10.955
10.965
10.975
10.985
10.995
11.005
11.015
11.025
11.035
11.045
11.955
11.965
11.975
11.985
11.995
12.005
12.015
12.025
12.035
12.045
全長(mm)
60
60
75
100
110
125
135
150
155
160
刃長(mm)
16
16
18
23
25
30
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85341674
品番
ERR-TiN+3.045
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
切り屑後方排出、エンド刃付
用途
止まり穴加工用
材質
粉末ハイス
表面処理
TiN
外径(Φmm)
3.045
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(mm)
3
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
スパイラル