曜日別特売
ERR-TiN+6.045 エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび EIKO(栄工舎) 85341979

エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)6.045
6.045
5.955
5.965
5.975
5.985
5.995
6.005
6.015
6.025
6.035
2.955
2.965
2.975
2.985
2.995
3.005
3.015
3.025
3.035
3.045
3.955
3.965
3.975
3.985
3.995
4.005
4.015
4.025
4.035
4.045
4.955
4.965
4.975
4.985
4.995
5.005
5.015
5.025
5.035
5.045
6.955
6.965
6.975
6.985
6.995
7.005
7.015
7.025
7.035
7.045
7.955
7.965
7.975
7.985
7.995
8.005
8.015
8.025
8.035
8.045
8.955
8.965
8.975
8.985
8.995
9.005
9.015
9.025
9.035
9.045
9.955
9.965
9.975
9.985
9.995
10.005
10.015
10.025
10.035
10.045
10.955
10.965
10.975
10.985
10.995
11.005
11.015
11.025
11.035
11.045
11.955
11.965
11.975
11.985
11.995
12.005
12.015
12.025
12.035
12.045
全長(mm)100
刃長(mm)25
内容量1本注文コード85341979品番ERR-TiN+6.045
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

切り屑後方排出、エンド刃付

用途止まり穴加工用材質粉末ハイス表面処理TiN外径(Φmm)6.045刃長(mm)25全長(mm)100シャンク径(mm)6外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする