EIKO(栄工舎)
自動旋盤用リーマ NCR-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
1.98
1.98
1.98
1.97
1.99
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
0.97
0.98
0.99
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
2.97
2.98
2.99
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.97
3.98
3.99
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.97
4.98
4.99
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.97
5.98
5.99
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.97
7.98
7.99
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.97
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.97
9.98
9.99
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.97
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.97
11.98
11.99
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
全長(mm)
50
50
60
65
70
刃長(mm)
16
12
16
20
25
30
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85343783
品番
NCR-C+1.98
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途
自動旋盤用リーマ
材質
コバルトハイス
表面処理
TiCN
外径(Φmm)
1.98
刃長(mm)
16
全長(mm)
50
シャンク径(mm)
3
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
スパイラル